Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de alta resistência com parafuso de embeber
Bucha de alta resistência para cargas elevadas em betão fissurado e não fissurado, ideal para montagens encastradas, como em barreiras de proteção ou corrimãos. Aço galvanizado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Elevada capacidade de carga
- Fixação de atravessamento rápida
- Resistência imediata – sem tempos de espera
- Bucha de aço galvanizado expansível com controlo do binário
- Design de cabeça de embeber para um aspeto elegante (por exemplo, para barreiras de proteção)
- ETA-02/0031 para fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2
- Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva de temperatura-tempo uniforme)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-02/0031)
- ETA-02/0031 para fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2
- Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva de temperatura-tempo uniforme)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-02/0031)
Fixação individual com aprovação
Betão normal C20/25 a C50/60 (betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2 para tamanhos M8–M12),
por exemplo, estruturas metálicas, perfis metálicos, consolas, placas base, suportes, calhas para cabos, tubagens, balaustradas, máquinas, etc.
Fixação individual sem aprovação
Pode ser utilizada em betão < C20/25 e pedra natural resistente a compressão
W-HAZ/S aprovada apenas para utilização em espaços interiores secos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!