Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha de alta resistência com parafuso de embeber
Bucha de alta resistência com parafuso de embeber - 1
Bucha de alta resistência com parafuso de embeber - 2
Bucha de alta resistência com parafuso de embeber - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha de alta resistência com parafuso de embeber

Bucha de alta resistência para cargas elevadas em betão fissurado e não fissurado, ideal para montagens encastradas, como em barreiras de proteção ou corrimãos. Aço galvanizado

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes
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
  • Elevada capacidade de carga

  • Fixação de atravessamento rápida

  • Resistência imediata – sem tempos de espera

  • Bucha de aço galvanizado expansível com controlo do binário

  • Design de cabeça de embeber para um aspeto elegante (por exemplo, para barreiras de proteção)
Prova de desempenho
  • ETA-02/0031 para fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva de temperatura-tempo uniforme)

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-02/0031)
Área de aplicação
  • ETA-02/0031 para fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva de temperatura-tempo uniforme)

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-02/0031)