Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha de pregar SHARK® Hammer tipo FK
Bucha de pregar SHARK<SUP>® </SUP>Hammer tipo FK - 1
Bucha de pregar SHARK<SUP>® </SUP>Hammer tipo FK - 2
Bucha de pregar SHARK<SUP>® </SUP>Hammer tipo FK - 3
Bucha de pregar SHARK<SUP>® </SUP>Hammer tipo FK - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha de pregar SHARK® Hammer tipo FK

De montagem rápida e com desempenho comprovado, este produto oferece uma solução versátil para fixar cargas leves em mais de um material em simultâneo. Corpo de bucha de parede com parafuso de rebordo plano em aço galvanizado

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
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
  • Instalação rápida e económica

  • A bucha e o parafuso são pré-montados, não sendo necessário procurar um parafuso adequado

  • Para utilização em instalações em mais de um material em simultâneo

  • Pode ser removida através da fenda na cabeça do parafuso

  • O bloqueio de impacto integrado definido evita a expansão prematura

  • Resistente aos raios UV

  • Resistente ao apodrecimento (bucha plástica fabricada em poliamida de alta qualidade)

  • Resistência a temperaturas de -40 °C a +100 °C

  • Para montagem de embeber e à face

  • O design com cabeça de embeber faz com que se embeba por si mesma em madeira macia

  • Sem halogéneo
Prova de desempenho
  • Avaliação técnica europeia ETA-19/0182: SHARK® Hammer tamanhos 6 e 8 para diversas utilizações em betão, para aplicações não estruturais

  • Avaliação técnica europeia ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 para diversas utilizações em alvenaria, para aplicações não estruturais (exceção: dimensões M8 x 45)
Dados de desempenho
Diâmetro da bucha [mm]68
Carga de tração admissívelBetão B25 ou C20/25Fperm [kN]0,20,2
Tijolo silicocalcário KS 120,12
Tijolo silicocalcário oco KSL 120,075
Valores característicos
Binário de aperto (apenas de tipo ROSCADO)Tinst [Nm]6
Profundidade do furo para brocah1 ≥ [mm]3545
Profundidade de colocação hnom ≥ [mm]3040
Diâmetro da rosca (apenas de tipo ROSCADO)dthr [mm]6
Comprimento da rosca (apenas de tipo ROSCADO)Ithr [mm]6
Diâmetro nominal da brocad0 [mm]68
Diâmetro do furo no componentedf [mm]68
Área de aplicação
  • Avaliação técnica europeia ETA-19/0182: SHARK® Hammer tamanhos 6 e 8 para diversas utilizações em betão, para aplicações não estruturais

  • Avaliação técnica europeia ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 para diversas utilizações em alvenaria, para aplicações não estruturais (exceção: dimensões M8 x 45)