Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha com parafuso SHARK® Hammer TIPO FK
Com uma montagem rápida e um desempenho comprovado, este produto oferece uma solução versátil para fixar cargas leves em dois materiais em simultâneo. Corpo de bucha de parede com parafuso de rebordo plano em aço galvanizado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Montagem rápida e económica
- Bucha e parafuso pré-montados, não sendo necessário procurar o parafuso certo
- Para utilização em instalações em mais de um material em simultâneo
- Pode ser removida através da fenda na cabeça do parafuso
- O bloqueio de impacto integrado evita a expansão prematura
- Resistente aos raios UV
- Resistente à deterioração (bucha plástica produzida em poliamida de alta qualidade)
- Resistência térmica de -40 °C a +100 °C
- Para montagem de embeber e à face
- O design da cabeça de embeber faz com que se embeba por si mesma em madeira macia
- Sem halogéneo
- Avaliação Técnica Europeia ETA-19/0182: Martelo SHARK® de tamanhos 6 e 8 para buchas em betão num sistema não estrutural num design redundante em betão
- Avaliação Técnica Europeia ETA-19/0182: Martelo SHARK® 8 para buchas num sistema não estrutural num design redundante em alvenaria (exceção: dimensões M8 x 45)
| Dados de desempenho | ||||
| Diâmetro da bucha [mm] | 6 | 8 | ||
| Carga de tração admissível | Betão B25 ou C20/25 | Fadm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Tijolo silicocalcário KS 12 | - | 0,12 | ||
| Tijolo silicocalcário oco KSL 12 | - | 0,075 | ||
| Valores característicos | ||||
| Binário de aperto (apenas de tipo ROSCADO) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Profundidade do furo para broca | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Profundidade de fixação | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Diâmetro da rosca (apenas de tipo ROSCADO) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
| Comprimento da rosca (apenas de tipo ROSCADO) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
| Diâmetro nominal da broca | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Diâmetro do furo no componente | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
- Avaliação Técnica Europeia ETA-19/0182: Martelo SHARK® de tamanhos 6 e 8 para buchas em betão num sistema não estrutural num design redundante em betão
- Avaliação Técnica Europeia ETA-19/0182: Martelo SHARK® 8 para buchas num sistema não estrutural num design redundante em alvenaria (exceção: dimensões M8 x 45)
- Pode ser utilizada em betão e alvenaria
- Todas as fixações em acabamentos interiores, bem como nas indústrias da madeira, metal, canalização, saneamento e eletricidade. Para cargas leves
Os usos incluem: fixação de ângulos de união, painéis, placas de metal, calhas para cabos e quaisquer componentes para montagem não embutida
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!