Bucha para placa de gesso W-GS tipo ZD
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha para placa de gesso W-GS tipo ZD
Para uma instalação rápida e fácil em placas de gesso cartonado/placas de gesso fibroso, sem perfuração prévia.
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
- Zinco fundido de alta qualidade
- Fixação através de bloqueio mecânico
- Instalação rápida com aparafusadora a bateria e o bit adequado, sem necessidade de pré-perfuração.
- Apenas é necessário um espaço mínimo por trás da placa (apenas 15 mm)
- O componente pode ser fixado com parafusos para madeira ou aglomerado.
- Para a instalação, recomendamos os parafusos para buchas ASSY®-D
Aviso
- Para fixar o componente, utilize o parafuso para bucha ASSY®-D com 4,5 mm de diâmetro ou um parafuso para madeira/aglomerado sem ponta de broca, contrarrosca ou rosca anelar.
- Utilização em zonas húmidas em combinação com parafuso de aço inox
- Tipo Z/L recomendado para utilização em placas duplas
Área de aplicação
- Para fixar itens leves em placas de gesso cartonado, placas de gesso fibroso e painéis leves, ideal em combinação com o parafuso para buchas ASSY®-D com 4,5 mm de diâmetro.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!