Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha para placas de gesso W-GS Tipo ZD fabricado em zinco fundido
Para uma instalação rápida e fácil em placas de gesso cartonado/placas de gesso fibroso, sem perfuração prévia e sem ferramenta de aplicação adicional
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Zinco fundido de alta qualidade
- Fixação através de bloqueio mecânico
- Instalação rápida com aparafusadora a bateria e o bit adequado, sem necessidade de ferramenta de aplicação ou pré-perfuração
- A fenda permite a colocação da bucha com um bit PZ, AW ou TX, visto que a transmissão da força ocorre através da cabeça sextavada
- Apenas é necessário um espaço mínimo por trás da placa (apenas 15 mm)
- O componente pode ser fixado com parafusos para madeira ou aglomerado
- É possível introduzir a bucha para placa de gesso e o parafuso com o mesmo bit
- A ponta centradora proporciona um fácil posicionamento e furação da placa
- Para a sua montagem recomendamos o parafuso para buchas ASSY®-D
- Para fixar o componente, utilizar o parafuso para buchas ASSY®-D de 4,5 mm ∅ ou um parafuso para madeira/aglomerado sem ponta de broca, contrarrosca ou rosca anelar
- Tipo Z/L recomendado para utilização em placas duplas
- Para fixar componentes leves em placas de gesso cartonado, placas de gesso fibroso e painéis leves, ideal em combinação com o parafuso para buchas ASSY®-D de 4,5 mm ∅
- Utilização em zonas húmidas em combinação com parafuso de aço inox
- Pode ser utilizada com todos os adaptadores de bits 1/4"
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!