Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Würth BOXMASTER
Würth BOXMASTER  - 1
Würth BOXMASTER  - 2
Würth BOXMASTER  - 3
Würth BOXMASTER  - 4
Würth BOXMASTER  - 5
Würth BOXMASTER  - 6
Würth BOXMASTER  - 7
Würth BOXMASTER  - 8

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Würth BOXMASTER

Mala de ferramenta robusta e fácil de utilizar com um design inovador e modular. Ideal para profissionais que valorizam a eficiência e a organização.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

A Würth BOXMASTER é composta por três partes empilháveis:



Caixa de ferramenta pequena


  • Dimensões (exteriores): 570 x 411 x 167 mm

  • Peso: 3,83 kg

  • Capacidade máxima de carga: 22,7 kg

  • Propriedades: Mecanismo de empilhamento, pega dianteira dobrável robusta, sistema de fecho com pega metálica, bloqueável com cadeado, calha de acessórios


Caixa de ferramenta grande


  • Dimensões (exteriores): 570 x 411 x 299 mm

  • Peso: 5,37 kg

  • Capacidade máxima de carga: 45,4 kg

  • Propriedades: Mecanismo de empilhamento, pega de alumínio na parte superior, pegas laterais de elevação, sistema de fecho com pega metálica, bloqueável com cadeado, calha de acessórios, tabuleiro para peças pequenas


Caixa de ferramenta com rodas


  • Dimensões (exteriores): 576 x 480 x 652 mm

  • Peso: 9,92 kg

  • Capacidade máxima de carga: 68,0 kg

  • Propriedades: Pega telescópica em metal ajustável em altura, removível para poupar espaço durante o armazenamento e transporte, robusta, rodas com 20 cm (8 pol.) de diâmetro com rolamentos de esferas em eixo de aço, sistema de fecho com pega em metal, bloqueável com cadeado, calha de acessórios
Aviso

As ferramentas e acessórios apresentados não fazem parte do material incluído.