Calças de trabalho multiusos azul-marinho MODYF da Würth
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Calças de trabalho multiusos azul-marinho MODYF da Würth
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
- 2 bolsos frontais, 1 bolso traseiro e 2 bolsos tipo cargo
- Cintura elástica
- Costuras duplas para durabilidade
- Proteção contra chamas
- Antiestático
- Normas EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 Classe 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482.
Material
- 78% algodão retardador de chamas, 20% poliéster, 2% fibra antiestática
Instruções
Instruções de manutenção
- Não secar na máquina
- Não utilizar lixívia
- Engomar com ferro quente
- Limpeza a seco suave com PCE
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!