Calças de trabalho de soldadura azul-marinho MODYF da Würth
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Calças de trabalho de soldadura azul-marinho MODYF da Würth
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
- Proteção contra calor e chamas
- 2 bolsos frontais, 1 bolso traseiro e 2 bolsos tipo cargo
- Cintura elástica
- Costura dupla
- Algodão 100% retardador de chamas
- Normas EN ISO 11611 Classe 1 e EN 13688
Material
- Algodão 100% retardador de chama - aprox. 295 g/m²
Disponível nos tamanhos:
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
Instruções
Instruções de manutenção
- Lavável a 60 °C.
- Não utilizar lixívia
- Não secar na máquina
- Engomar com ferro quente
- Limpeza suave e seca com PCE
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!