Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Calças ETNA MULTINORM
Calças Multinorm confortáveis e duradouras de alta visibilidade em tecido antiestático e retardador de chamas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
EN11611:2015 Classe 1, A1+A2
EN11612:2015 A1+A2, B1, C1, E1, F1
EN1149-5:2018
EN20471:2013+A1:2016 Classe 2
IEC 61482-2:2020 APC 1
EN13034:2005/A1:2009 Tipo PB 6
50% modacrílico, 38% algodão,
5% aramida, 5% poliamida,
2% fibra antiestática – 240 g/m²
Tecido resistente a chamas com propriedades inerentes (mantém as propriedades até ao fim da vida útil da peça de vestuário).
- Fecho de correr e botão oculto.
- Cintura elástica ajustável com cinco presilhas de cinto grossas.
- Dois bolsos franceses na cintura, dois bolsos traseiros com aba.
- Dois bolsos laterais com aba de abertura/fecho rápido.
- Suporte de joelheiras (joelheiras não incluídas PR01_M437484999).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!