Calças de alta visibilidade de uma cor
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
- 80% poliéster, 20% algodão – 245 g/m2
- Um bolso lateral com aba e bolsa.
- Dois bolsos na cintura estilo jeans.
- Um bolso traseiro com aba, um bolso lateral aberto
- Dois bolsos traseiros com aba e bolsa, fecho autoaderente.
- Presilhas de cinto extragrandes e costuras reforçadas.
- Botão e fecho de correr, cintura elástica
EN ISO 20471:2013 Classe 2/2
Aviso
Não secar na máquina
Instruções
Temperatura máx. de lavagem: 40 °C
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!