Camisa de manga comprida MULTINORM
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Camisa de manga comprida MULTINORM
UNI EN ISO 14116: 2008 50H/60
UNI EN ISO 1149-5: 2008
UNI EN ISO 13034: 2005, Tipo 6.
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
98% algodão Ripstop, 2% fibra de carbono antiestática – 130 g/m².
- Fecho de botão coberto.
- 2 bolsos no peito com aba.
- Temperatura máx. de lavagem: 60 °C; não secar na máquina.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!