Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Carregador de bateria para veículos
Carregador de bateria de elevado desempenho com tecnologia de inversor ativo. Expert 12/24 V – 35 A
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Carregador de bateria potente e compacto com tecnologia de inversor ativo para utilização em oficinas
Adequado para utilização em oficinas de veículos ligeiros, pesados, autocarros, motociclos, veículos de emergência, veículos de construção e veículos agrícolas. Adequado para todos os tipos de baterias comuns (baterias de chumbo-ácido convencionais, chumbo-cálcio/velo de prata (AGM, MF), bem como baterias de chumbo-gel isentas de manutenção), sem necessidade de desligar a bateria da fonte de alimentação do veículo.
Deteção automática da tensão
Não é necessário pré-selecionar a tensão da bateria (12 ou 24 V).
Caixa de proteção de metal robusta com borrachas de proteção nos cantos
Grande estabilidade e proteção para não danificar a pintura.
Medidas de segurança:
- Proteção eletrónica contra inversão de polaridade
- Proteção contra sobrecarga térmica
- Corte de corrente de segurança
- Segurança eletrónica
- Proteção contra curto-circuito
Tecnologia de carregamento recomendada e utilizada pelo fabricante de automóveis: Opel
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Carregamento
O carregador inicia automaticamente o processo de carga com uma tensão de bateria de 2 V. A função "Plug & Charge" permite a carga totalmente automática da bateria do veículo e a colocação em reserva de consumos paralelos durante períodos de tempo restritos para trabalhos de manutenção.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!