Casaco de trabalho multiusos azul-marinho MODYF da Würth
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Casaco de trabalho multiusos azul-marinho MODYF da Würth
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
- 2 bolsos no peito com aba
- Fecho de correr sob a carcela
- Punhos e cintura elásticos
- Costura dupla
- Normas EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 Classe 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482
Material
- 78% algodão à prova de fogo,
- 20% poliéster,
- 2% de fibra antiestática - aprox. 250 g/m²
Disponível nos tamanhos:
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Aviso
Instruções de manutenção
- Lavável a 60 °C.
- Não secar na máquina
- Não utilizar lixívia
- Engomar com ferro quente
- Limpeza suave e seca com PCE
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!