Casaco ACOLCHOADO, UMA COR, ALTA VISIBILIDADE
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Casaco ACOLCHOADO, UMA COR, ALTA VISIBILIDADE
EN ISO 20471:2013, Classe 2/2. 100% poliéster – 335 g/m²
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
- Feito de tecido de acolchoamento térmico de alto desempenho e resistente ao vento. Impermeável até 5000 mm, respirabilidade de 4000 MVP.
- 2 bolsos na cintura e 1 bolso no lado esquerdo do peito com fecho de correr coberto por aba.
- Fecho de correr central oculto.
- Forro interior em malha respirável.
- Punhos ajustáveis com cordões no mesmo tecido da peça de vestuário, com fecho antiaderente.
- Cintura ajustável com cordões elásticos ocultos.
Aviso
Temperatura máx. de lavagem 40 °C
Não passar a ferro
Não secar na máquina
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!