Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Casaco ETNA MULTINORM

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Casaco ETNA MULTINORM

Casaco confortável e durável Multinorm de alta visibilidade feito em tecido antiestático e retardador de chamas.

Ler descrição do artigo

Disponível em 10 versões diferentes
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
EN11611:2015 Classe 1, A1+A2


EN11612:2015 A1+A2, B1, C1, E1, F1


EN1149-5:2018


EN20471:2013+A1:2016 Classe 2


IEC 61482-2:2020 APC 1


EN13034:2005/A1:2009 Tipo PB 6



50% modacrílico, 38% algodão,


5% aramida, 5% poliamida,


2% fibra antiestática – 240 g/m²



Tecido resistente a chamas com propriedades inerentes (mantém as propriedades até ao fim da vida útil da peça de vestuário).
  • Fecho de correr coberto com aba.

  • Punhos ajustáveis com abertura/fecho rápido para maior conforto.

  • Dois bolsos no peito com aba de abertura/fecho rápido e dois bolsos na cintura com fecho de correr.

  • Dois bolsos interiores e etiqueta de identificação interior.