Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de escareadores cónicos EU+ HSCo 90°, DIN 335 C 6 peças
A ferramenta multiusos com ângulos de hélice extremamente irregulares (UE) e polimento adicional exclusivo disponível exclusivamente na Würth para um furo escareado perfeito. Disponível na cassete de sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ângulos de hélice extremamente irregulares
- Excelente qualidade da superfície: furo escareado preciso, redondo e sem rebarba
- Furação suave em todos os materiais
- É possível obter valores de corte mais elevados
Polimento adicional exclusivo
- Até 3x mais rápido do que os escareadores convencionais
- Até 2x maior capacidade de escarear do que os escareadores convencionais
- Significativamente menos esforço quando utilizada com berbequins manuais
- É possível obter um escareado mais profundo
Aplicação universal
Ótimo desempenho no tratamento de quase todos os materiais e aplicações graças à geometria especial da ponta e ao material de corte HSCo
Haste de 3 faces
- Evita o girar da broca na bucha: trabalho mais rápido e agradável
- Ótima transmissão de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Cassete de sistema compacta e prática, compatível com o sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!