Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de bits com roquete, madeira/construção
Equipada com 12 bits
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Corpo: Corpo redondo com íman, cromado brilhante
Fenda: DIN 3126-D 6,3
Chave de bits com roquete de elevado desempenho
28 dentes, binário máx. superior a 20 Nm.
Vantagem da função de roquete
A fixação adicional deixa de ser necessária. Isto permite uma operação rápida e eficiente em qualquer situação de montagem.
Carregador de bits para um máximo de 12 bits
Carregador extensível e rotativo para uma localização rápida do bit pretendido.
Bit de 1/4" com sistema de codificação por cores
Localização rápida dos bits utilizando o sistema de codificação por cores Würth – o bit adequado para cada parafuso.
Para o sector da madeira e construção.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!