Chave de bits com roquete não equipada
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de bits com roquete não equipada
Chave de bits com carregador rotativo extensível, cabo 2C, função de roquete e corpo redondo cromado polido com íman
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
Com roquete, o carregador pode ser equipado conforme desejado
- Função de roquete potente com 28 dentes e um binário máximo de 20 Nm
- Trabalho sem esforço graças ao cabo 2C com núcleo duro e superfície macia e antiderrapante
- Transmissão de força ideal e manuseamento confortável graças ao design muito estreito para uma chave de bits com roquete
- Fácil de equipar graças ao porta bits standard de 1/4''
- Os bits podem ser substituídos de forma rápida e fácil graças ao carregador rotativo extensível com espaço para até 12 bits
- Fecho seguro do carregador de bits com um clique audível
Fiável e duradouro
- Longa vida útil graças ao corpo redondo robusto, cromado polido
- Ajuste seguro do bit graças ao adaptador para bits magnético
- Encaixe fabricado em conformidade com a norma DIN 3126-D 6.3 para chaves de fendas com porta bits com um perfil hexagonal de 6,3 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!