Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cinta de lixa, corindo sintético (óxido de alumínio) Para rolo de expansão e insufláveis
For expansion and inflatable rollers
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fecho com técnica de enrolamento
- Polimento suave
- Fecho sem deixar marcas
Sem marcas de rebarbas na peça de trabalho
- Independente da direção de utilização
Tecido de fibras cruzadas robusto
Elevada resistência a rasgões
Aglomerante de resina completamente sintética
Longa vida útil
Velocidade máxima de rotação: 2800 rpm
Ideal para lixamento de superfícies, rebarbação leve e remoção de descoloração
Materiais a processar:
Aço, aço forjado, ferro maleável, ferro fundido cinzento, aço carbono, aço de desenho profundo, tiras de aço, zinco moldado por injeção, metais não ferrosos, Cr-Ni e outros aços inox, bem como madeira e plásticos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!