Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Coluna de furação DS Comfort
Coluna de furação Compact para brocas diamantadas DS 180 e DS 300
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- O suporte de alumínio com cabo de transporte e duas rodas de borracha sólida num eixo de aço inox tornam o transporte fácil e cómodo
- O indicador em aço inox para profundidade de furação, ângulo de furação e centro de furação é resistente à humidade e à sujidade
- A coluna com guia de encaixe proporciona uma aderência estável e direciona com precisão a broca na furação
- Os parafusos de ajuste estriados com cabeça sextavada adicional permitem uma operação manual, utilizando o veio de furação ou uma ferramenta diferente
- Ideal para utilizadores destros e canhotos
- Veio de furação com conector de encaixe rápido, pode ser montado em ambos os lados da calha, com chave integrada para os parafusos de ajuste estriados
- A coluna especialmente desenvolvida para perfuradoras permite furar em ângulos de 90°, os furos podem ser efetuados horizontalmente em paredes quando o suporte está montado no chão. Ideal quando a parede não deve ser perfurada
A coluna de furação deve ser utilizada juntamente com o conjunto de vácuo com um diâmetro máximo de furação até 150 mm. Isto só pode ser alcançado em condições ótimas, o que significa que o diâmetro máximo da broca no local pode ser significativamente menor, por exemplo, devido à qualidade do solo.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!