Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Acessório de fixação para porta basculante, Kinvaro T-Slim Para partes dianteiras de madeira
Acessório de fixação para porta basculante, Kinvaro T-Slim Para partes dianteiras de madeira - 1
Acessório de fixação para porta basculante, Kinvaro T-Slim Para partes dianteiras de madeira - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Acessório de fixação para porta basculante, Kinvaro T-Slim Para partes dianteiras de madeira

O acessório de fixação ideal para exigências de design elevadas e máximo espaço de armazenamento

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
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
O acessório de fixação ideal para exigências de design elevadas e máximo espaço de armazenamento

  • Pode ser encastrado ou aparafusado com um adaptador

  • Profundidade de fresagem, lado da unidade: 12,2 mm, frente: 13,7 mm

  • Mesmo na versão aparafusada, a altura total é de apenas 14,2 mm

  • Abertura sem esforço, a porta mantém-se em qualquer posição

  • Porta ajustável em três dimensões

  • Ajuste contínuo prático da força da mola a partir da parte dianteira

  • Suporte de fixação dianteiro de encaixe rápido sem ferramentas

  • Limitador de ângulo de abertura integrado e ativado opcionalmente de 107° a 75°

  • Todas as tampas podem ser pintadas

Para determinar o acessório de fixação correto (n.º do item), anote o cálculo do fator de potência/peso da porta


Disponível em dois designs:


  • Com amortecedor integrado (o amortecedor soft-close pode ser ativado/desativado)

  • Com função de abertura automática integrada (Tipmatic Plus); a cavilha Tipmatic (art. n.º F069135396) é necessária aqui