Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para viaturas que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para viaturas que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal - 1
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para viaturas que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal - 2
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para viaturas que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal - 3
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para viaturas que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal - 4
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para viaturas que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal - 5
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para viaturas que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal - 6
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para viaturas que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal - 7
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para viaturas que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal - 8
Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para viaturas que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal - 9

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para viaturas que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal

4 peças. Dispositivo de compressão de mola estacionário para molas em espiral em viaturas que variam de automóveis de passageiros a SUV.

  • Pressão de trabalho: 10 bar
  • Peso máx. de carga: 2000 kg
  • Comprimento de curso: 330 mm
  • Peso do produto (por item): 179900 g

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Pressão de trabalho Peso máx. de carga Comprimento de curso Peso do produto (por item) Número PU
Preço/PU
1952003640
10 bar 2000 kg 330 mm 179900 g
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • O conceito de segurança abrangente inclui cilindro pneumático, pedal, caixa de segurança, proteção contra queda do amortecedor e pedestal para garantir a segurança máxima para o utilizador.

  • A estação inclui um mordente pequeno, um mordente grande e um mordente de torno. O material incluído permite uma compressão de mais de 90% de todas as molas em espiral das viaturas. Estão disponíveis para entrega outros acessórios especiais opcionais.

  • Os mordentes estão revestidos a plástico para uma substituição rápida e sem ferramentas do mordente.

  • {1491}Vasta gama de movimentos de 20 mm até uma largura de abertura máxima de 330 mm.{1492}
    {1493}A caixa de proteção está equipada com painéis perfurados nas laterais e painéis de policarbonato transparente e alta resistência na parte dianteira.{1494}
  • Tal garante um elevado nível de proteção em caso de funcionamento incorreto ou fragmentação acidental do material.

  • É possível definir os dois mordentes superiores infinitamente ajustáveis para o diâmetro da bobina necessário. Podem ser movidas na vertical e na horizontal, inclinadas e fixas no devido lugar para uma máxima adaptabilidade a qualquer tipo de mola.

  • A prática proteção contra queda do amortecedor mantém o amortecedor na devida posição durante a instalação.

  • As pegas acima da unidade e as rodas opcionais (art. n.º 1952003604) facilitam o manuseamento da unidade.

  • A homologação CE da unidade documenta a conformidade da unidade com a diretiva 2006/42/CE (diretiva relativa às máquinas)


Material incluído


  • {1495}Unidade básica, 2000 kg/20 000 N{1496}
    {1497}Mordente pequeno, diâmetro de 78-130 mm{1498}
    {1499}Mordente grande, diâmetro de 105-185 mm{1500}
    {1501}Mordente de torno para tubo do amortecedor, diâmetro de 40-60 mm{1502}