Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conector para deques, suporte
Conector para deques, suporte - 1
Conector para deques, suporte - 2
Conector para deques, suporte - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conector para deques, suporte

Ligação rápida e simples de tábuas de madeira para deques sem uma única junta aparafusada visível
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
Evite a acumulação de humidade através de espaçadores entre as tábuas e a subestrutura



As tábuas podem inchar e encolher em qualquer direção



Duradouro e resistente à corrosão graças ao uso de alumínio



Regulação variável da largura das juntas



O novo conector angular foi desenvolvido especificamente para a instalação de deques de madeira


  • Invisível: O conector angular é aparafusado à parte inferior das tábuas (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) e fixa-se em segurança ao conector anterior.

  • Robusto: As forças de construção são absorvidas diretamente pelo conector.

  • Duradouro: É criado um espaço entre as tábuas de deques e a subestrutura durante a instalação, de modo a que a estrutura seja ventilada a partir de baixo, impedindo a acumulação de humidade. Além disso, o facto de as tábuas serem aparafusadas de um lado garante que apenas a madeira pode ser posicionada livremente.

  • Facilidade de utilização: O conector angular pode ser montado sem pré-perfuração ou outros trabalhos preliminares morosos, como a fresagem. As tábuas não requerem a presença de uma ranhura. Apesar da fechadura positiva robusta, o conector oferece uma tolerância de instalação extremamente elevada de até 15 mm em todas as direções.
Aviso

SUGESTÃO: Defina o binário na chave de parafusos, uma vez que os parafusos de aço inoxidável não são endurecidos!