Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Ligador de encaixe rápido

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Ligador de encaixe rápido

Ligador direito com rosca para sistema de travagem por ar comprimido

Ler descrição do artigo

Disponível em 8 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Instalação e remoção rápida e fácil de tubos/mangueiras



Risco de fugas reduzido


uma vez que possui menos componentes



Em latão resistente à corrosão



Economia de custos


graças à redução nos tempos de instalação e reparação



Cumpre os regulamentos internacionais DIN, DOT e SAE



Agente de funcionamento: Ar comprimido



Pressão máxima de funcionamento: Em conformidade com a norma DIN 74324



Temperatura de funcionamento: -40 °C* a +100 °C


(* a temperaturas inferiores a +2 °C, verifique a pressão do ar)



Mangueiras: Em conformidade com a norma DIN 74324



Material:


  • Corpo do ligador: Latão

  • Manga de reforço de tubo: Latão, niquelado

  • Anel de abraçadeira de tensionamento com várias garras: Latão, niquelado

  • O-ringue: PERBUNAN (nitrilos reduzidos)
Aviso

Acima de um determinado comprimento, os tubos "vibram", independentemente de serem fabricados em aço, cobre ou plástico. Por isso, todos os tubos de travão (5-16 mm de diâmetro) devem ser fixados na carroçaria ou no chassis com abraçadeiras para tubos, em borracha se possível, e nunca ultrapassar uma distância de 1,20 m entre elas.

  • As ligações roscadas cumprem os requisitos da norma DIN 74324

  • As ligações roscadas cumprem os requisitos do Department Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) e da Society for Automotive Engineers (SAE J1131)

  • As ligações roscadas foram testadas e aprovadas pela TÜV para utilização em sistemas de travões pneumáticos

  • em viaturas comerciais