Conector de ligação rápida em L com rosca macho
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conector de ligação rápida em L com rosca macho
Conector de ligação rápida com rosca macho cilíndrica para sistema de ar comprimido
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
- Direcional
- Engate e desengate rápido
- Sextavado interior e exterior
- Rosca métrica BSP, cilíndrica
- A anilha em aço inox garante que o tubo encaixa perfeitamente, independentemente do material, e sem danos
- A ligação entre o tubo e o conector garante uma vedação estanque mesmo em condições de impactos ou vibração
- A geometria específica do vedante significa que os conectores podem ser usados com um aspirador
- Todas as roscas desta série têm elementos de vedação que permitem o uso imediato dos conectores, reduzindo o tempo de instalação
- Todos os conectores direitos também podem ser instalados com uma chave sextavada para permitir o uso em espaços pequenos
Área de aplicação
Conectores para utilização em sistemas de ar comprimido nos sectores da robótica, automóvel, têxtil, manutenção, água industrial, aspiração industrial, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!