Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de machos para máquina Aço, VaryTap, furo cego, M3-M12, 14 peças
Constituído por brocas espirais de precisão e machos para corte de rosca com furo cego para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 850 N/mm². Disponível em caixa do sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Broca espiral
- Design de afiação cruzada otimizada para menos 20 % de força de avanço em comparação com brocas convencionais, bem como rápida progressão e um modo mais suave de trabalhar
- Design de afiação cruzada otimizada para uma furação precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas
- Geometria de ponta muito precisa para furos precisos
- Superfície vaporizada para excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor tendência para a acumulação de depósitos de material
Macho para máquina
- A geometria Vario recentemente desenvolvida impede a acumulação de aparas
- Preparação otimizada da navalha graças ao processo de acabamento em várias fases para uma excelente remoção de aparas e roscas perfeitamente fiéis ao calibre
- Risco reduzido de lascar a ferramenta durante o retorno graças à peça roscada em ângulo
- Inclinação adaptada de forma precisa a materiais em aço
- Vida útil até 30% mais longa do que a dos machos convencionais para máquinas simples
Adequada para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
- Deve ser adicionado líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente durante a furação e a abertura de roscas.
- Para obter mais informações, consulte os produtos individuais.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!