Conjunto de bits C 6,3 (1/4 polegadas) com clipe para cinto 17 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de bits C 6,3 (1/4 polegadas) com clipe para cinto 17 peças
Prático encaixe para cinto
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
- Acesso rápido aos bits
- Os 16 bits são inseridos de forma segura no adaptador para bits robusto e são fáceis de retirar
- Há também espaço para até quatro bits adicionais
- O prático clipe de metal pode ser facilmente preso ao cinto ou à cintura e mantém o conjunto de bits convenientemente à mão
- Os bits robustos satisfazem os requisitos para utilização em oficinas e no exterior
- Ideal para todas as aplicações padrão
- Sempre à mão: 16 bits comuns com suporte de 1/4 polegadas, 25 mm de comprimento
- Adaptador para bits universal
Adaptador para bits universal E 6,3 (1/4 polegadas) com íman
- O adaptador para bits com encaixe sextavado exterior e sextavado interior liga de forma rápida e fiável encaixes de 1/4 polegadas e ferramentas de 1/4 polegadas.
- O adaptador para bits tem uma manga de aço inox com resistência à corrosão, um freio e um forte íman permanente
- 74 mm de comprimento, tornando-o adequado para a maioria das aplicações
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!