Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de brocas de percussão Plus Quadro-L Vario - 75 anos da WÜRTH
75 peças A solução perfeita para ferro armado e materiais duros, que dispõe de uma cabeça simétrica de quatro lâminas e 4 espirais de extração Vario com reforço do núcleo.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32056164.jpg)
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Compatibilidade significativamente melhorada e reforçada
A cabeça maciça de carboneto com geometria de corte simétrica de 4 x 90° evita que a broca fique presa ou escorregue ao bater, por exemplo, em ferro armado.
Perfuração visivelmente mais rápida
A geometria avançada da ponta e as elevações assimétricas das lâminas asseguram um melhor avanço.
Furação perfeita ao longo de toda a vida útil
- Graças à geometria da cabeça que corresponde ao diâmetro da broca
- Um só elemento de carboneto garante uma elevada estabilidade, graças à superfície de fixação maximizada com o corpo de aço.
Velocidade de perfuração e remoção de pó consideravelmente melhoradas, proporcionando também maior proteção contra quebras
A espiral Vario com reforço do núcleo e o ângulo mais agudo no final da mesma reduzem a fricção, aumentam a estabilidade e criam uma maior transmissão de energia de impacto.
Ótima condução no furo
A ponta de quatro lâminas e a geometria de quatro espirais permite uma ótima condução da broca no furo.
Perfuração precisa
A ponta especial autocentrante permite uma abertura precisa do furo.
O ferro armado só pode ser perfurado com a autorização de um engenheiro de construção civil.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!