Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gama de brocas espirais escalonadas HSS SMART STEP Deepcut, 3 peças
Broca escalonada multiusos com revestimento de AlCrN e tecnologia SMART STEP exclusiva para utilização flexível e de alta precisão em chapas metálicas e agora também para peças mais espessas em aço convencional com resistência de até 1300 N/mm², ferro fundido, alumínio, latão, bronze, Plexiglas, plástico e madeira. Disponível em caixa de sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Furos redondos precisos
Sem mudanças de ferramenta e tempos de tratamento de material mais curtos
- Elimina a necessidade de pré-furação com brocas espirais mais pequenas; abertura de rosca precisa sem que a broca se afaste do centro
- Evita rebarbação adicional, uma vez que o diâmetro do passo superior seguinte realiza esta função
- Combina vários diâmetros de furos numa única ferramenta
- Abertura de rosca muito rápida e processo de furação mais rápido graças às quatro lâminas de corte de alto desempenho e à tecnologia SMART STEP
Utilização flexível e "inteligente"
- Agora também adequada para espessuras de material de 10 mm (em comparação com as brocas escalonadas convencionais, que estão limitadas a espessuras de material de 4 mm em chapas metálicas)
- Para utilização em berbequins a bateria, bem como em berbequins portáteis, estacionários e verticais.
- Em comparação com a utilização de brocas craneanas com perfuradoras de núcleo magnético, não existem problemas relacionados com locais de difícil acesso (por exemplo, em vigas em T) ou resultantes de forças de aderência insuficientes
Furação muito confortável
- Furação com menos tensão
- Funcionamento completamente suave sem bloqueio na peça de trabalho
- Sem distorção de chapa metálica
- Furação ou alargamento de furo existente com simplicidade
- Redução da força exercida na ferramenta durante o processo de furação
Revestimento de proteção contra desgaste multicamadas AlCrN
- Resistência a temperaturas extremamente altas de até 1050 °C
- Dureza de revestimento muito elevada de 3000 HV
- Construção multicamadas para uma eliminação ideal de limalhas e propriedades de corte melhoradas (evita o desgaste do material)
Encaixe de 3 faces
Evita a rotação dentro da bucha de aperto, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos
Cassete de sistema compacta e prática, compatível com o sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
- Certifique-se de que existe refrigeração/lubrificação suficiente
- Certifique-se de que o avanço é uniforme
- Observe a tabela de rotações por minuto
- Não empurre durante a furação – a broca escalonada penetra automaticamente na chapa metálica
- Tenha em atenção o comprimento total da broca escalonada durante a furação
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!