Conjunto de chaves de parafusos de precisão VDE, com fenda/PH 7 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves de parafusos de precisão VDE, com fenda/PH 7 peças
Composto por cinco chaves de fenda normal e duas Phillips.
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
- Teste de rotina em banho de água com tensão de teste de 10 kV
- Marcação de identificação com o ano de fabrico
- Teste de impacto a frio a –40 °C (marcação C)
- Lâmina: Lâmina circular isolada, brunida
- Ponta com fenda: DIN 5264-A, ISO 2380
- Ponta de cabeça em cruz: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!