Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conj. chaves luneta dupla grande inclin.
12 unidades. Métrico, DIN 838/ISO 3318.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos



Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Encaixe: POWERDRIV, bissextavado
Material: Aço cromo-vanádio
Superfície: Lunetas polidas e cromadas
Geometria: Luneta com inclinação de 18°
Conteúdo: 12 peças
1 cada de chave de luneta dupla, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!