Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
CONJUNTO DE ALICATES, 4 PEÇAS REDSTRIPE
A solução completa para profissionais. Fabricado em cromo-vanádio para durabilidade excecional e vida útil prolongada das ferramentas. Precisão nas superfícies de aperto e corte
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Alicate universal
Possui lâmina de corte precisa, permitindo cortes limpos e sem esforço em materiais macios e duros
Alicate de pontas semirredondas
Com pontas de precisão, suporta elevadas cargas de dobra e permite apertar e dobrar com precisão em espaços apertados
Alicate de corte lateral
Adequado para fios duros e macios. As lâminas desviadas proporcionam uma posição confortável para a mão e para o pulso, assim como espaço para os dedos ao trabalhar perto de superfícies adjacentes
Alicate extensível para bombas de água
Com botão de bloqueio automático para utilização rápida sem ajustes acidentais
Cabo de dois componentes resistente a químicos
Mistura acolchoada de polipropileno (PP) e borracha termoplástica (TPR). Boa aderência mesmo com mãos oleosas
Material incluído:
- 1 alicate universal de 7"
- 1 alicate de corte lateral de 6"
- 1 alicate de ponta longa de 8"
- 1 alicate para bomba de água de 10"
• Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material.
• Nunca repare cabos danificados com fita isoladora porque significa risco de acidentes.
• Nunca utilize alicates com o cabo danificado. Substitua por um novo.
• Ferramenta com cabo NÃO isolado.
• Nunca utilize alicates como martelos, para evitar folgas entre peças e desalinhamento dos mordentes.
• Não utilize para apertar e desapertar porcas ou parafusos porque significa risco de acidentes.
• Nunca utilize estes alicates em trabalhos em tomadas de rede elétrica com tensão.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!