Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de coroas diamantadas para cerâmica corte húmido 10 peças
Conjunto de coroas diamantadas para cerâmica corte húmido 10 peças - 1
Conjunto de coroas diamantadas para cerâmica corte húmido 10 peças - 2
Conjunto de coroas diamantadas para cerâmica corte húmido 10 peças - 3
Conjunto de coroas diamantadas para cerâmica corte húmido 10 peças - 4
Conjunto de coroas diamantadas para cerâmica corte húmido 10 peças - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de coroas diamantadas para cerâmica corte húmido 10 peças

1 coroa por tamanho Ø 5, 8, 10, 12, 14 mm e 2 x Ø 6 mm, modelo de perfuração de Ø 4–14 mm, adaptador para bits e ejetor. Com encaixe de bit sextavado 1/4", especialmente para berbequins a bateria.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Furação exata



Extremidades limpas, furos precisos


Sem separação ou fissuração dos ajulejos



Aberturas adicionais na área de corte


Fornecimento ideal e uniforme da água de arrefecimento



Encaixe de bit sextavado 1/4"


É possível desapertar/substituir a coroa muito rapidamente



Encaixe de bit oco por dentro e abertura adicional no corpo da coroa


Remoção fácil do núcleo na coroa