Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de coroas diamantadas para cerâmica corte húmido 10 peças
1 coroa por tamanho Ø 5, 8, 10, 12, 14 mm e 2 x Ø 6 mm, modelo de perfuração de Ø 4–14 mm, adaptador para bits e ejetor. Com encaixe de bit sextavado 1/4", especialmente para berbequins a bateria.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Furação exata
Extremidades limpas, furos precisos
Sem separação ou fissuração dos ajulejos
Aberturas adicionais na área de corte
Fornecimento ideal e uniforme da água de arrefecimento
Encaixe de bit sextavado 1/4"
É possível desapertar/substituir a coroa muito rapidamente
Encaixe de bit oco por dentro e abertura adicional no corpo da coroa
Remoção fácil do núcleo na coroa
Utilizado para perfurar tijolos , azulejos e quando as brocas convencionais de metal duro atingem o seu limite. Para utilização em materiais duros como grés porcelânico, azulejos cozidos, tijolos, azulejos vidrados, cerâmica, placas finas de granito e mármore, etc.
- Para usar apenas com berbequins a bateria potentes (mín. 12 V), perfuração sem percussão! Trabalhe apenas com o peso do berbequim a bateria, mantendo a pressão de contacto o mais uniforme possível.
- Espessura máx. do material: 10 mm. Mínimo recomendado de rotações por minuto: 1000 rpm.
- Garanta um abastecimento de água contínuo e adequado. Nunca perfure a seco!
- Posicione o modelo de perfuração de modo que o furo de centragem ativo fique sempre no ponto mais baixo. Remova o núcleo na coroa após cada furo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!