Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves sextavadas, edição RW 9 peças
Sextavado interior com cabeça esférica, versão extralonga, em estojo de plástico com função deslizante
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ferramenta de qualidade profissional ZEBRA
- Chaves sextavadas extralongas com cabeça esférica
- A cabeça esférica permite trabalhar em ângulos de até 25°
- Sextavado interior em conformidade com a norma ISO 2936
- Aço cromo-vanádio em óxido preto
Estojo de plástico com assinatura Reinhold Würth
- Função deslizante para abertura do estojo só com uma mão
- Fácil acesso e remoção rápida das chaves sextavadas
Material incluído
- 9 chave sextavadas: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 e 10 mm
As chaves sextavadas podem ser encomendadas separadamente numa versão cromada mate prateada.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!