Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de ferramentas do eixo de direção 27 peças
Conjunto de ferramentas do eixo de direção 27 peças - 1
Conjunto de ferramentas do eixo de direção 27 peças - 2
Conjunto de ferramentas do eixo de direção 27 peças - 3
Conjunto de ferramentas do eixo de direção 27 peças - 4
Conjunto de ferramentas do eixo de direção 27 peças - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de ferramentas do eixo de direção 27 peças

Conjunto de ferramentas abrangente, robusto e durável de 27 peças para eixos de direção

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

  • A maior cobertura possível de mercado e tipo para eixos de direção fixados com parafusos e porcas com 10 mangas de saca e 2 cavilhas de ancoragem

  • Para remover as juntas do eixo de direção exteriores com o martelo para puxar chapa, mesmo quando instalado. Particularmente importante ao substituir os punhos originais de borracha ou termoplásticos.

  • Inclui um conjunto de alicates especiais de 3 peças para argolas de segurança especiais sem olhais


Material incluído


  • 1 conetor adaptador M12x1,25/M16x1,5

  • 1 veio de tração M16/M12, C=300 mm

  • 1 bucha 1-1/2" x 16G para utilização com sistema de extração do cubo de roda

  • 1 chave de caixa de suporte com rolamento axial

  • 1 porca de tração M16

  • 1 conjunto de martelos para puxar chapa de 1,4 kg, 3 peças (peso de impacto, haste deslizante, adaptador M18x1,5/M12x1,75)

  • 1 manga de suporte com ranhura, diâmetro externo de 38 mm, comprimento de 80 mm

  • 1 manga de suporte com ranhura, diâmetro externo de 48 mm, comprimento de 100 mm

  • 1 conjunto de alicates para freios para eixos de direção, 3 peças

  • 2 cavilhas de ancoragem para roscas fêmea dos eixos de direção, M14x1,5, M16x1,5

  • 2 adaptadores de tensão do martelo para puxar chapa para retirar as juntas do eixo de direção exteriores

  • 10 mangas de saca para rosca macho do eixo de direção, M16x1,5, M18x1,5, M20x1,0, M20x1,25, M20x1,5, M22x1,0, M22x1,5, M24x1,5, M27x1,5, M30x1,5
Aviso

Necessário para retrair o eixo de direção para o cubo de roda. Particularmente adequado para veículos com um elevado nível de precisão desde o perfil estriado do eixo de direção até ao perfil estriado do cubo de roda.