Conjunto de fusíveis e acessórios
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de fusíveis e acessórios
Para proteger circuitos elétricos individuais de 12 V, tais como de iluminação, tomadas triplas, etc.
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
- É possível a ligação de vários circuitos
- Proteção individual dos fusíveis dos circuitos
- Tensão máxima de entrada até 36 V
- Contém todos os materiais necessários para a ligação
- Os campos de fusíveis podem ser marcados
- Luz LED para verificação rápida da função
- Máximo de 30 A por circuito
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!