Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porta de proteção antipó
Porta de proteção com fecho, fabricada em lã especial de proteção antipó com fecho de correr, aplicada com fita adesiva de dupla face (incluída)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Lã especial de proteção antipó, mas permeável ao ar
- Protege as divisões adjacentes do pó durante a realização de trabalhos de renovação
- Também protege o local e impede o acesso não autorizado à divisão
- O material permeável ao ar permite a entrada de ar fresco
Fecho de correr de alta qualidade e fácil de abrir em ambos os lados
Usos flexíveis para portas de todas as dimensões até um máximo de 1 m x 2,10 m
A montagem mais fácil: a porta de proteção antipó é fixada com fita adesiva de dupla face e pode depois ser removida da maioria das superfícies sem deixar resíduos
Reutilizável
A fita adesiva não deve ficar diretamente exposta à luz solar quando aplicada. As superfícies devem estar secas, limpas de pó e desengorduradas. Tintas ou vernizes devem estar completamente secos. Não utilize em superfícies de mármore ou granito, superfícies muito absorventes ou superfícies com estabilidade interna insuficiente, como, por exemplo, tinta com pouca aderência. Recomendamos que faça um teste de aderência numa área discreta.
Todas as tarefas das quais as divisões adjacentes devem ser protegidas de pó ou sujidade, como por exemplo remodelações, trabalhos de eletricidade ou canalização, pinturas, aplicação de gesso cartonado ou lixagem de pavimentos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!