Conjunto de prateleiras para CORNERSTONE Swing Pode ser utilizado nos lados esquerdo e direito
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de prateleiras para CORNERSTONE Swing Pode ser utilizado nos lados esquerdo e direito
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
- Para larguras unitárias de 900 a 1000 mm
- Para larguras de porta de 450, 500 e 600 mm
- Para alturas de instalação de 610 a 770 mm
- Carga máxima por tabuleiro de 18 kg
- Disponível em branco/cromado ou antracite
- Os tabuleiros podem ser facilmente instalados no acessório de fixação sem ferramentas
- Os tabuleiros podem ser utilizados à direita ou à esquerda, pelo que não existe risco de erro
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!