Corrediça diagonal para despenseiro VS TAL Side
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Corrediça diagonal para despenseiro VS TAL Side
Para armários com 300 mm de largura
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
- Estrutura extensível com corrediça de rolamento de esferas de extração total, com amortecedor e recuo automático integrados, montado num dos lados
- Pode ser utilizado no lado esquerdo e direito
- Para encaixar cestos suspensos de 90°, 45° e 35°
- A altura dos cestos pode ser regulada individualmente
- Com fixação frontal sem ferramentas
- Afinação simples da frente através de ajuste 3D
- Montagem fácil – não necessita de medição durante a montagem do armário devido à matriz que é fornecida com o material.
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!