Motor eletro-hidráulico CME 22
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Motor eletro-hidráulico CME 22
Fornecido numa caixa de metal robusta e fácil de transportar
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
- Caixa de proteção do motor eletro-hidráulico em aço especial, para encaixe de cabeças de corte permutáveis ou dobráveis
- Para cortar varas em aço ou outras ligas metálicas com dureza máxima de R = 75 kg/mm2, diâmetro máximo de 22 mm e dobragem máxima de Ø 20 mm
- Curso de retorno do pistão automático ou manual, através de alavanca
- Fornecida com cabeças permutáveis
- corte/dobragem, máximo Ø 22 mm/20 mm
- Tipo de óleo do motor hidráulico: Óleo aprovado 0.6 l/ESSO NUTO H46, ou equivalente, HLP 46
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!