Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autorroscante
DIN 7500-1, cabeça de queijo, aço galvanizado endurecido (-O-) (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Os parafusos autorroscantes formam uma rosca de porca em orifícios e furos cegos fundidos e chapas de metal perfuradas e marcadas a laser. Ao contrário do corte de rosca, o autorroscante não interrompe a estrutura do material na rosca de receção. Em vez disso, o material é deslocado e endurecido a frio.
Elimina os cortes de rosca
Muito económico
Formação de roscas sem aparas
Grande sobreposição das laterais da rosca
Elevada capacidade de carga
Rocas de receção endurecida (rosca de porca)
Maior capacidade de carga
Alojamento da rosca com autobloqueio e sem folga
- Menor probabilidade de o parafuso se soltar
Proteção contra perda
A rosca formada corresponde a uma rosca métrica regular
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!