Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafusos autoperfurantes
Cabeça de rebite PH, branca
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Características
- Altura reduzida da cabeça para melhorar a estética da montagem.
- Pode ser utilizado em aplicações onde são normalmente usados os rebites.
- Não é necessário escarear a superfície a aplicar.
- O pequeno rebaixamento sob a respetiva cabeça permite um melhor suporte de superfície.
- Capacidade ideal de perfuração.
- Tempo de montagem significativamente reduzido.
- Diâmetro de perfuração exato.
- Baixa pressão de avanço.
- Força de aperto elevada.
Propriedades
- Mecânicas: DIN 7504.
- Limite de tolerâncias de forma e posição: Produto de Classe A, norma ISO 4759-1.
- Revestimento superficial: Norma ISO 4042.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!