Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Disco de corte diamantado, longa vida útil, asfalto
Disco de corte diamantado, longa vida útil, asfalto - 1
Disco de corte diamantado, longa vida útil, asfalto - 2
Disco de corte diamantado, longa vida útil, asfalto - 3
Disco de corte diamantado, longa vida útil, asfalto - 4
Disco de corte diamantado, longa vida útil, asfalto - 5
Disco de corte diamantado, longa vida útil, asfalto - 6
Disco de corte diamantado, longa vida útil, asfalto - 7
Disco de corte diamantado, longa vida útil, asfalto - 8

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de corte diamantado, longa vida útil, asfalto

Disco de corte diamantado desenvolvido para a construção de estradas

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Longa vida útil


Vida útil otimizada com maior facilidade de corte.



Segmentos particularmente elevados: 15 mm



Os segmentos de proteção especiais protegem a lâmina principal contra rebaixamento

Aviso
  • Os discos de corte diamantados ficam rombos com rotações elevadas e desgastam-se demasiado rapidamente a velocidades periféricas baixas

  • Em caso de perda de facilidade de corte (indicado pela criação de muitas faíscas), volte a afiar o disco em material abrasivo, por exemplo, grés, com vários cortes

  • Corte as secções maiores da peça em várias secções (corte oscilante)

  • Trabalhe sem aplicar pressão – o peso da máquina é suficiente. Uma maior pressão provoca um maior desgaste.

  • Os discos de corte diamantado destinam-se a cortes retos. Os cortes curvos deformam a lâmina e resultam em fissuras e rasgos nos segmentos – risco de lesão!

  • Apesar do nível de segurança proporcionado pela ferramenta, use sempre óculos e vestuário de segurança durante o trabalho

  • Respeite as informações da etiqueta (rotações máximas), as restrições de utilização e as instruções de segurança

  • A seta de direção no disco deve corresponder à direção de rotação da máquina

  • Não deve ser utilizado para fresagem lateral

  • Utilize a cobertura de proteção adequada

  • A fixação só deve ser realizada por um especialista qualificado (não utilize força, utilize flanges de fixação limpas do mesmo tamanho, efetue um teste de funcionamento)

  • Se as ferramentas de fresagem forem fixadas ou utilizadas incorretamente ou se estiverem danificadas, representam um perigo e podem causar ferimentos graves