Disco de corte, Longlife & Speed Para aço e aço inox
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de corte, Longlife & Speed Para aço e aço inox
Com uma vida útil extremamente longa e excelente desempenho de corte
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
- Permite até 50% mais cortes
- Corte significativamente mais limpo e fácil graças às superfícies laterais extremamente rugosas
- Praticamente sem necessidade de retificação
- Consideravelmente menos esforço para o utilizador
- Amortecedor de segurança muito grande
Aviso
- Armazenamento: seco, à temperatura ambiente de 20 °C
- Trabalhe apenas com vestuário de proteção adequado
- Utilize sempre uma cobertura de proteção adequada durante a realização de trabalhos de corte
- Utilize apenas discos não danificados
- Não encrave/incline os discos durante o processo de corte – maior risco de quebra!
- Garanta uma pressão de contacto adequada
- Fixe sempre os discos de corte (modelo reto) com o anel de metal voltado para a máquina
- Para obter mais informações, consulte o folheto informativo
Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 12413 e homologação OSA (Organização para a segurança de abrasivos)
Área de aplicação
- Ideal para aço e particularmente aço inox
- Igualmente capaz de cortar materiais grossos e finos, como tubos, materiais maciços, materiais planos, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!