Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de corte LONGLIFE e SPEED Para aço e aço inox
O nosso disco de corte com longa vida útil e máxima eficiência de corte
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Especialmente concebido para aço e aço inox
- Longa vida útil e desgaste extremamente reduzido
- Até 50% mais cortes em comparação com discos de corte de qualidade semelhante
- As superfícies laterais extremamente rugosas cortam facilmente e sem retorno brusco, mesmo em aplicações exigentes
- Reduz a retificação devido à baixa formação de rebarbas
- Reduz significativamente vibrações, ruído e faíscas e diminui o pó de corte até 30% em comparação com discos de corte equivalentes
- Qualidade ZEBRA para exigências particularmente elevadas
Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 12413 e homologação OSA (Organização para a segurança de abrasivos)
- Armazene num local seco, a uma temperatura ambiente de 20 °C
- Utilize sempre vestuário de proteção adequado durante o trabalho
- Utilize sempre uma cobertura de proteção adequada durante a realização de trabalhos de corte
- Utilize apenas discos não danificados
- Não prenda/incline os discos durante o corte. Maior risco de rutura!
- Garantir a pressão de contacto correta
- Fixe sempre os discos de corte (modelo reto) com o anel de metal voltado para a máquina
- Para obter mais informações, consulte o folheto informativo
Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 12413 e homologação OSA (Organização para a segurança de abrasivos)
- Ideal para aço, especialmente para aço inox
- Igualmente capaz de cortar materiais grossos e finos, como tubos, materiais maciços, materiais planos, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!