Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Disco de corte diamantado Multi Longlife VX

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de corte diamantado Multi Longlife VX

Igualmente adequados para materiais duros e macios em construção civil, engenharia civil e todas as operações relacionadas com materiais comparáveis. Muito económico, graças a uma vida útil extremamente longa.

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Forma de segmento especial e ligação para


  • Longa durabilidade

  • Velocidade de corte muito elevada

  • Utilização muito mais versátil


Proteção contra cortes rebaixados, especialmente em materiais particularmente abrasivos


Devido a segmentos de proteção especialmente dispostos nos diâmetros dos discos de 115 a 150 mm



Refrigeração e remoção otimizada do pó


Os segmentos de estrutura X especialmente concebidos permitem a entrada de ar de refrigeração e transportam o pó para fora do corte. As aberturas especiais de refrigeração com uma disposição em seta servem de refrigeração adicional e como indicador de direção de funcionamento cativo



Funcionamento mais suave e condições de trabalho mais agradáveis


A geometria especial e inovadora das ranhuras reduz as vibrações não controladas e os ruídos desagradáveis durante o funcionamento

Aviso
  • Os discos de corte diamantados ficam rombos com rotações elevadas e desgastam-se demasiado rapidamente a velocidades periféricas baixas

  • Se a facilidade de corte diminuir (indicada pela criação de muitas faíscas), volte a afiar o disco em material abrasivo, por exemplo, grés, com vários cortes

  • Corte as secções maiores da peça em várias secções (corte oscilante)

  • Trabalhe sem aplicar pressão — o peso da máquina é suficiente. Uma maior pressão provoca um maior desgaste

  • Os discos de corte diamantados destinam-se a cortes retos. Os cortes curvos deformam a lâmina e resultam em fissuras e rasgos nos segmentos — risco de lesão!

  • Embora a ferramenta seja segura, use sempre óculos e vestuário de segurança durante o trabalho

  • Respeite as informações da etiqueta (rotações máximas), as restrições de utilização e as instruções de segurança

  • A seta de direção no disco deve corresponder à direção de rotação da máquina

  • Não deve ser utilizado para fresagem lateral

  • Utilize a cobertura de proteção adequada

  • A fixação só deve ser realizada por um especialista qualificado (não utilize força, utilize flanges de fixação limpas do mesmo tamanho, efetue um teste de funcionamento)

  • Se as ferramentas de fresagem forem fixadas ou utilizadas incorretamente ou se estiverem danificadas, representam um perigo e podem causar ferimentos graves