As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Distribuidor múltiplo de ar comprimido DMV wSafe® 2000
Sistema de distribuição para ar comprimido com uma vasta gama de opções de combinação. Instalação fácil em parede, teto ou chão.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Preparado para utilização imediata
Várias ligações de ar comprimido com acoplamentos de segurança wSafe 2000, sem necessidade de peças angulares ou em T.
Desengate seguro com apenas uma mão
O acoplamento de segurança com um processo de desengate de um único passo permite desengatar com apenas uma mão ao puxar o engate de bloqueio para trás. O acoplamento é ventilado automaticamente, evitando ferimentos devido à ejeção das mangueiras.
Flexibilidade
Graças ao sistema modular, que pode ser expandido conforme necessário, o DMV 2 e o DMV 3 podem ser combinados através de uma peça adaptadora.
Caudal de ar ideal
Os segmentos de ligação individuais podem ser rodados individualmente e inclinados. Isto evita a torção e a dobragem das mangueiras.
Extremamente robusto com máxima eficiência
Resistente a óleo, gasolina e sujidade. Poupa energia, espaço e tempo.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!