Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de escareadores cónicos 6 peças. Anel verde, HSCO 90°, DIN 335 C
Constituído por diâmetros de 6,3 a 20,5 mm. Particularmente adequado para o processamento de aço inox, aços de liga e aços de alta liga, bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos. Disponíveis em caixa do sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos





Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Escarear e rebarbar sem vibrações nem rebarba
Escareador cónico de precisão com 3 navalhas, polido
Geometria otimizada do canal de extração
Excelente formação e remoção de rebarba
Adequada para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!